ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS
Dostupni broj proizvoda: 10
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 13410025 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M2,5 | |
| 9ZHK 13410080 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M8 | |
| 9ZHK 13410090 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M9 | |
| 9ZHK 13410100 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M10 | |
| 9ZHK 13410140 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M14 | |
| 9ZHK 13410160 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M16 | |
| 9ZHK 13410220 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M22 | |
| 9ZHK 13410240 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M24 | |
| 9ZHK 13410330 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M33 | |
| 9ZHK 13410360 | ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS, M36 | |
Please login to Webshop to report a bug