ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE
Dostupni broj proizvoda: 10
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 13421030 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M3 | |
| 9ZHK 13421040 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M4 | |
| 9ZHK 13421050 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M5 | |
| 9ZHK 13421060 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M6 | |
| 9ZHK 13421080 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M8 | |
| 9ZHK 13421100 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M10 | |
| 9ZHK 13421120 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M12 | |
| 9ZHK 13421140 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M14 | |
| 9ZHK 13421160 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M16 | |
| 9ZHK 13421200 | ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE, M20 | |
Please login to Webshop to report a bug