Montažno ljepilo AD bez sadržaja otapala
Akrilno ljepilo za lijepljenje poroznih građevinskih materijala i stiropora u unutrašnjem prostoru
  • Boja: Akrilatna disperzija
  • Specifična težina: 1,45 g/cm³
  • Sadržaj čvrste tvari: 75±3 %
  • Vrijeme formiranja pokožice: 10-15 min
  • Temperatura obrade min./max.: 10 do +30 °C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -20 do +60 °C °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
  • Bez silikona: Da
Montažno ljepilo AD bez sadržaja otapala
Montažno ljepilo AD bez sadržaja otapala
Dostupni broj proizvoda: 1
Akrilno ljepilo za lijepljenje poroznih građevinskih materijala i stiropora u unutrašnjem prostoru
  • Boja: Akrilatna disperzija
  • Specifična težina: 1,45 g/cm³
  • Sadržaj čvrste tvari: 75±3 %
  • Vrijeme formiranja pokožice: 10-15 min
  • Temperatura obrade min./max.: 10 do +30 °C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -20 do +60 °C °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Boja Specifična težina Sadržaj čvrste tvari
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
1893 10010W 189310010WMontažno ljepilo AD bez sadržaja otapala, 280 ml 280 ml Akrilatna disperzija 1,45 g/cm³ 75±3 %
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena