Montažno ljepilo bez otapala
 Akrilno ljepilo, visoke početne čvrstoće za lijepljenje različitih materijala u unutrašnjem prostoru
  • Boja: Akrilatna disperzija
  • Specifična težina: 1,34 g/cm³
  • Sadržaj čvrste tvari: 72 %
  • Vrijeme formiranja pokožice: 5 min
  • Temperatura obrade min./max.: 5 do +40 °C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -25 do +80 °C °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
  • Bez silikona: Da
Montažno ljepilo bez otapala
Montažno ljepilo bez otapala
Dostupni broj proizvoda: 1
 Akrilno ljepilo, visoke početne čvrstoće za lijepljenje različitih materijala u unutrašnjem prostoru
  • Boja: Akrilatna disperzija
  • Specifična težina: 1,34 g/cm³
  • Sadržaj čvrste tvari: 72 %
  • Vrijeme formiranja pokožice: 5 min
  • Temperatura obrade min./max.: 5 do +40 °C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -25 do +80 °C °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Boja Specifična težina Sadržaj čvrste tvari
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 100100 0893100100Montažno ljepilo bez otapala, 310ml 310 ml Akrilatna disperzija 1,34 g/cm³ 72 %
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena