Multi jako konstrukciono ljepilo
1K poliuretansko ljepilo vioske čvrstoće lijepljenja
  • Na bazi poliuretana
  • Specifična težina: 1,52 g/cm³
  • Potrošnja min./max./uslovi: 150-3000 g/cm²
  • Vrijeme formiranja pokožice: 5 min
  • Brzina sušenja: 2,5 mm/d
  • Temperatura obrade min./max.: 7°C do +30°C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -30°C do +110°C
  • Vlačna čvrstoća: 14 N/mm²
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
  • Bez silikona: Da
Multi jako konstrukciono ljepilo
Multi jako konstrukciono ljepilo
Dostupni broj proizvoda: 1
1K poliuretansko ljepilo vioske čvrstoće lijepljenja
  • Na bazi poliuretana
  • Specifična težina: 1,52 g/cm³
  • Potrošnja min./max./uslovi: 150-3000 g/cm²
  • Vrijeme formiranja pokožice: 5 min
  • Brzina sušenja: 2,5 mm/d
  • Temperatura obrade min./max.: 7°C do +30°C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -30°C do +110°C
  • Vlačna čvrstoća: 14 N/mm²
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Hemijska osnova Specifična težina Potrošnja min./max./uslovi
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 100110 0893100110Multi jako konstrukciono ljepilo, 310ml 310 ml Poliuretan 1,52 g/cm³ 150-3000 g/cm²
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena