Ljepilo za fleksibilne trake
Specijalno ljepilo za sigurno i dugotrajno lijepljenje Würth SK i Vario aktivne fleksibilne trake
  • Hemijska osnova: poliuretan
  • Boja: pijesak bež
  • Min. vrijeme formiranja kožice: 50 min
  • Puna brzina stvrdnjavanja/uvjeti: 3 mm/d / Testirano u skladu s Würthovim testnim metodama
  • Min./maks. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./maks. otpornost na temperaturu: -40 do +80 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeta: 12 mjeseci / na 15°C do 25°C, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži
  • Bez silikona: Da
Ljepilo za fleksibilne trake
Ljepilo za fleksibilne trake
Dostupni broj proizvoda: 2
Specijalno ljepilo za sigurno i dugotrajno lijepljenje Würth SK i Vario aktivne fleksibilne trake
  • Hemijska osnova: poliuretan
  • Boja: pijesak bež
  • Min. vrijeme formiranja kožice: 50 min
  • Puna brzina stvrdnjavanja/uvjeti: 3 mm/d / Testirano u skladu s Würthovim testnim metodama
  • Min./maks. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./maks. otpornost na temperaturu: -40 do +80 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeta: 12 mjeseci / na 15°C do 25°C, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Pakovanje Sadržaj Težinski sadržaj Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 710000 0893710000Ljepilo za fleksibilne trake, 310 ml Kartuša 300 ml 360 g Pijesak bež
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0893 710001 0893710001Ljepilo za fleksibilne trake, 600 ml Vrećica 600 ml 780 g Pijesak bež
20 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena