
1K PU niskoeskpandirajuća pjena za lijepljenje izolacionih panela fasadnih sistema, pokrivne moći do 15 m2
- Na bazi poliuretana, bež boje
- Pokrivna moć: 15 m²
- Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.: 8 min
- Vrijeme rezanja (nanos debljine 2 cm): max. 20 min
- Specifična težina, slobodno ekspandirajuća: 14-18 kg/cm³
- Toplotna provodljivost: 0,035-0,05 W/mK
- Stabilnost: max. +/-5 %
- Preporučena temperatura primjene: +5 do +35 °C
- Klasa zapaljivosti: B3
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci
1K - PU ljepilo za fasadne termo-izolacione panele, W2302
Dostupni broj proizvoda: 1
1K PU niskoeskpandirajuća pjena za lijepljenje izolacionih panela fasadnih sistema, pokrivne moći do 15 m2
- Na bazi poliuretana, bež boje
- Pokrivna moć: 15 m²
- Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.: 8 min
- Vrijeme rezanja (nanos debljine 2 cm): max. 20 min
- Specifična težina, slobodno ekspandirajuća: 14-18 kg/cm³
- Toplotna provodljivost: 0,035-0,05 W/mK
- Stabilnost: max. +/-5 %
- Preporučena temperatura primjene: +5 do +35 °C
- Klasa zapaljivosti: B3
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Hemijska osnova | Boja | Sadržaj | Pokrivna moć | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0892 40070 | 1K - PU ljepilo za fasadne termo-izolacione panele, W2302, 750ml | Poliuretan | Bež | 750 ml | 15 m2 | |
Please login to Webshop to report a bug

