Građevinska hemija
Montažni malteri
Montažni malteri brzovezujući
Montažni malteri brzovezujući
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Brzovezujući cement za montažu
Brzovezujući montažni cement
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Građevinska hemija
Montažni malteri
Montažni malteri brzovezujući
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Siva (2)
Hemijska osnova
Mješavina Portland cementa/glinice (2)
Klasa građevinskog materijala (EN 13501-1)
A1 - Nezapaljivo (2)
Max. snaga savijanja (DIN EN 196-1)
3.8 N/mm² (2)
Max. tlačna čvrstoća (DIN EN 196-1)
22.5 N/mm² (2)
Max. vrijeme obrade (na 20°C)
3 min (2)
Min. vrijeme sušenje
5 min (2)
Min. vrijeme upotrebe (na 20°C)
1 min (2)
Omjer miješanja (na 20°C)
0.3 l vode za 1 kg (2)
Pakovanje
Kanta (2)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
12 mjeseci (2)
Specifična težina (na 20°C)
1.45 g/cm³ (2)
Temperatura obrade
5 do 30 °C (2)
Težinski sadržaj
15 kg (1)
5 kg (1)