
1K pjena sa kombinovanim ventilom, za upotrebu s pištoljem ili adapterom
- Hemijska osnova: jednokomponentni poliuretan
- Neljepljiv nakon: 10 min
- Može se rezati nakon: 45 min
- Potpuna otpornost: 24 h
- Min./max. temperatura površinske obrade: -5 do 35 °C
- Klasa građevinskog materijala: B3 - Visoko zapaljiva
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
1K- PU pjena s kombinovanim ventilom, PURLOGIC DUO
Dostupni broj proizvoda: 1
1K pjena sa kombinovanim ventilom, za upotrebu s pištoljem ili adapterom
- Hemijska osnova: jednokomponentni poliuretan
- Neljepljiv nakon: 10 min
- Može se rezati nakon: 45 min
- Potpuna otpornost: 24 h
- Min./max. temperatura površinske obrade: -5 do 35 °C
- Klasa građevinskog materijala: B3 - Visoko zapaljiva
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Hemijska osnova | Boja | Miris | Specifična težina, slobodno-ekspandirajuća | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0892 142105 | PJENA-PU-KOMBI-(PURLOGIC-DUO)-750ML | 1-komponentni poliuretan | Betonsiva | Karakterističan | 15-25 kg/m³ | |
Please login to Webshop to report a bug

