Građevinska hemija
Zaptivne mase za krovove
Bitumenske zaptivne mase
Bitumenske zaptivne mase
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Bitumenska zaptivna masa
Za zaptivanje spojeva između bitumenskih traka
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Građevinska hemija
Zaptivne mase za krovove
Bitumenske zaptivne mase
Filter prikaza
Primjeni filter
Apsorpcija kretanja
10 % (1)
Boja
Crna (1)
Brzina sušenja (na 23°C i 50% r.v.z.)
1 mm/d (1)
Fungicidna svojstva
Ne (1)
Hemijska osnova
Bitumen (1)
Miris
Karakterističan (1)
Može se premazivati
Ne (1)
Pakovanje
Kartuša (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
12 mjeseci (1)
Sadržaj
310 ml (1)
Specifična težina
1.38 g/cm³ (1)
Temperatura obrade min./max.
1 do 30 °C (1)
Temperaturna otpornost min./max.
-35 do +80 °C (1)
Vrijeme formiranja pokožice (na 23°C i 50% r.v.z.)
30 min (1)