Građevinska hemija
Zaptivne mase za krovove
Masa za reparaturu trajnoelastična
Masa za reparaturu trajnoelastična
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Vodootporni reparaturni premaz
Za jednostavne popravke malih i velikih površina, kako unutar tako i vani
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Građevinska hemija
Zaptivne mase za krovove
Masa za reparaturu trajnoelastična
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Siva (2)
Brzina sušenja (na 23°C i 50% r.v.z.)
2 mm/d (2)
Hemijska osnova
Neutralni silikon na bazi vode (2)
Min./max. potrošnja/površini
1-3 l/m² (2)
Miris
Slab (2)
Pakovanje
Kanta (2)
pH vrijednost
10.5 (2)
Postojano na
Vremenske uvjete (2)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
18 mjeseci (2)
Sadržaj
0.75 l (1)
4 l (1)
Specifična težina
1.3 g/cm³ (2)
Temperatura obrade min./max.
5 do 40 °C (2)
Temperaturna otpornost min./max.
-50 do 150 °C (2)
UV postojano
Da (2)
Viskozitet
Viskozno, ne kapi (2)
Vrijeme formiranja pokožice (na 23°C i 50% r.v.z.)
30 min (2)