Građevinska hemija
Zaptivne mase za priključne spojeve u građevinarstvu
Zaptivači za prozore MS-polimer
Zaptivači za prozore MS-polimer
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
SMP zaptivna masa za prozore
Specijalna zaptivna masa za zaptivanje staklenih fasada
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Građevinska hemija
Zaptivne mase za priključne spojeve u građevinarstvu
Zaptivači za prozore MS-polimer
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez silikona
Da (3)
Boja
Bijela (1)
Crna (1)
Siva (1)
Brzina potpunog očvršćavanja (23°C i 50% rel. vlaž.)
2 mm/d (3)
Hemijska osnova
MS polimer (3)
Klasa građevinskog materijala prema DIN 4102
B2 - Normalno zapaljivo (3)
Kontinuirana apsorpcija pokreta
25% (3)
Min./max. otpornost na temperaturu
-40 do 90 °C (3)
Min./max. vrijeme stvaranja pokožice (23°C i 50% rel. vlaž.)
10-15 min (3)
Miris
Neutralan (3)
Može se prefarbati
Da (3)
Otpornost na UV zračenje
Da (3)
Pakovanje
Kartuša (3)
Sadržaj
290 ml (3)