Čistač površina prije lijepljenja
Alkoholna otopina sa ljepljivom tvari za čišćenje i poboljšanje prianjanja neporoznih površina
  • Na bazi mješavine otapala sa dodacima, prozirne boje
  • Mirisa na alkohol
  • Specifična težina na 15°C, prema DIN 51757: 0,79 g/cm³
  • Min. vrijeme otparavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka: 10 min
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
  • Min. tačka paljenja: 12 °C
  • Bez AOX-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na sobnoj temperaturi: 24 mjeseca
Čistač površina prije lijepljenja
Čistač površina prije lijepljenja
Dostupni broj proizvoda: 1
Alkoholna otopina sa ljepljivom tvari za čišćenje i poboljšanje prianjanja neporoznih površina
  • Na bazi mješavine otapala sa dodacima, prozirne boje
  • Mirisa na alkohol
  • Specifična težina na 15°C, prema DIN 51757: 0,79 g/cm³
  • Min. vrijeme otparavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka: 10 min
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
  • Min. tačka paljenja: 12 °C
  • Bez AOX-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na sobnoj temperaturi: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Hemijska osnova Boja Specifična težina (15°C, prema DIN 51757)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0890 10060 089010060Čistač površina prije lijepljenja, 400ml 400 ml Smjesa otapala s dodacima Transparenta 0,79 g/cm³
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena