Odstranjivač ljepila
Mješavina rastvarača za otapanje/uklanjanje ljepila i zaptivača
  • Na bazi mineralnog ulja, transparentne boje
  • Mirisa sličnog rastvaraču
  • Specifična težina na 20°C, aktivna tvar: 0,75 g/cm³
  • Min. vrijeme otparavanja: 0,01 s
  • Min. tačka paljenja: 25 °C
  • Bez AOX-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C: 24 mjeseca
Odstranjivač ljepila
Odstranjivač ljepila
Dostupni broj proizvoda: 1
Mješavina rastvarača za otapanje/uklanjanje ljepila i zaptivača
  • Na bazi mineralnog ulja, transparentne boje
  • Mirisa sličnog rastvaraču
  • Specifična težina na 20°C, aktivna tvar: 0,75 g/cm³
  • Min. vrijeme otparavanja: 0,01 s
  • Min. tačka paljenja: 25 °C
  • Bez AOX-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Hemijska osnova Boja Specifična težina (aktivna tvar, 20°C)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0890 10063 089010063Odstranjivač ljepila, 400ml 400 ml Mineralno ulje Transparentna 0,75 g/cm³
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena