Ljepila
Konstrukcijska ljepila
Kontaktna ljepila na bazi neoprena
Kontaktna ljepila na bazi neoprena
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kontaktno ljepilo Uni-Extra
Višenamjensko univerzalno kontaktno ljepilo namijenjeno lijepljenju širokog spektra materijala
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepila
Konstrukcijska ljepila
Kontaktna ljepila na bazi neoprena
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez otapala
Ne (4)
Bez silikona
Da (4)
Boja
Smeđa (4)
Hemijska osnova
Neopren na bazi otapala (4)
Max. krajnja čvrstoća
24 h (4)
Max. otvoreno vrijeme upotrebe (20°C i 50% r.v.z.)
45 min (1)
Max. otvoreno vrijeme upotrebe (20°C, 50% RVZ)
45 min (3)
Min./max. kol. primj. u površ. lijepljenju (obostrano)
200 - 300 g/m2 (1)
Min./max. količina primjene u lijepljenju (obostrano)
200 - 300 g/m2 (3)
Min./max. pritisak
7 - 8 N/mm² (4)
Min./max. temperatura obrade
12 do 30 °C (4)
Min./max. temperaturna otpornost
-20 - 125 °C (1)
-20 do 125 °C (3)
Min./max. vrij. otparavanja (20°C i 50% r.v.z.)
10-15 min (1)
Min./max. vrijeme otparavanja (20°C, 50% RVZ)
10-15 min (3)
Pakovanje
Kanister (1)
Konzerva (1)
Tuba (2)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
18 mjeseci (4)
Sadržaj
185 ml (1)
4600 ml (1)
65,5 ml (1)
730 ml (1)
Specifična težina (prema DIN 53479)
0,86 g/cm³ (4)
Težinski sadržaj
163 g (1)
4250 g (1)
58 g (1)
650 g (1)
Viskozitet (Brookfield)
3200 mPas (4)