Ljepila
Konstrukcijska ljepila
Ljepila na bazi epoksidnih smola
Ljepila na bazi epoksidnih smola
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Epoksidno brzo ljepilo ESK50
Dvokomponentno ljepilo na bazi epoksidne smole, bez rastvarača
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepila
Konstrukcijska ljepila
Ljepila na bazi epoksidnih smola
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez otapala
Da (1)
Boja
Prozirna svijetlo žuta (1)
Hemijska osnova
Epoksidna smola (1)
Min. kombinovana otpornost na zatezanje i smicanje (23°C)
20 N/mm² (1)
Min. krajnja čvrstoća
48 h (1)
Min. vrijeme procesuiranja
4 min (1)
Min./max. temperaturna otpornost
-60 do +100 °C (1)
Otvoreno vrijeme upotrebe (23°C)
3,5 min (1)
Pakovanje
Dupli patron (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
36 mjeseci (1)
Sadržaj
50 ml (1)
Specifična težina (23°C, 50% relativne vlažnosti zraka)
1,1 g/cm³ (1)
Temperatura obrade
23 °C (1)
Težinski sadržaj
56 g (1)
Viskozitet
11000 mPas (1)