Ljepilo u spreju jako Plus
Kontaktno ljepilo otporno na visoke temperature sa izvrsnom trenutnom snagom lijepljenja
  • Na bazi sintetičke gume (neopren), transparentne boje
  • Karakterističnog mirisa
  • Specifična težina: 0,85 g/cm³
  • Min./max. vrijeme otparavanja: 5-15 min
  • Min./max. temperatura obrade: 0 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 - 110 °C
  • Tačka paljenja: -24°C
  • Min./max. udaljenost prskanja: 15-25 cm
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Ljepilo u spreju jako Plus
Ljepilo u spreju jako Plus
Dostupni broj proizvoda: 1
Kontaktno ljepilo otporno na visoke temperature sa izvrsnom trenutnom snagom lijepljenja
  • Na bazi sintetičke gume (neopren), transparentne boje
  • Karakterističnog mirisa
  • Specifična težina: 0,85 g/cm³
  • Min./max. vrijeme otparavanja: 5-15 min
  • Min./max. temperatura obrade: 0 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 - 110 °C
  • Tačka paljenja: -24°C
  • Min./max. udaljenost prskanja: 15-25 cm
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Sadržaj Hemijska osnova Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0890 100064 0890100064Ljepilo u spreju jako Plus, 400ml 288 g 400 ml Sintetička guma na bazi neoprena Transparentna
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena