2K Ljepilo za plastiku Replast ME 30S
2-komponentno ljepilo za popravku i pričvršćivanje plastičnih dijelova u roku od 30 s
  • Na bazi dvokomponentnog poliuretana, crne boje
  • Specifična težina: 1,27 g/cm³
  • Otvoreno vrijeme upotrebe: 30 s
  • Brzina potpunog očvršćavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti, očvršćavanje u vlazi: 0,5 mm/min
  • Tvrdoća D Shore: 70 +/- 5
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 100 °C
  • Min. kombinovana otpornost na zatezanje i smicanje: 20 MPa
  • Održivost: Niska emisija/nisko zagađenje
  • Bez otapala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 23°C i 50% relativnoj vlažnosti, bez izlaganja direktnoj sunčevoj svjetlosti: 24 mjeseca
2K Ljepilo za plastiku Replast ME 30S
2K Ljepilo za plastiku Replast ME 30S
Dostupni broj proizvoda: 1
2-komponentno ljepilo za popravku i pričvršćivanje plastičnih dijelova u roku od 30 s
  • Na bazi dvokomponentnog poliuretana, crne boje
  • Specifična težina: 1,27 g/cm³
  • Otvoreno vrijeme upotrebe: 30 s
  • Brzina potpunog očvršćavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti, očvršćavanje u vlazi: 0,5 mm/min
  • Tvrdoća D Shore: 70 +/- 5
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 100 °C
  • Min. kombinovana otpornost na zatezanje i smicanje: 20 MPa
  • Održivost: Niska emisija/nisko zagađenje
  • Bez otapala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 23°C i 50% relativnoj vlažnosti, bez izlaganja direktnoj sunčevoj svjetlosti: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Pakovanje Hemijska osnova Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 500050 08935000502K Ljepilo za plastiku Replast ME 30S, 50 ml 50 ml Dupli patron Dvokomponentni poliuretan Crna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena