
Za spajanje prozirnih ili obojenih plastičnih dijelova u prozirnom formatu
- Na bazi dvokomponentnog poliuretana, prozirne boje
- Specifična težina: 1,24 g/cm³
- Otvoreno vrijeme upotrebe: 3 min
- Tvrdoća po Shore D: 30
- Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
- Min./max. temperaturna otpornost: -35 do +90 °C
- Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje: 4 N/mm²
- Materijali za lijepljenje: polikarbonat (plastika), PMMA (akrilno staklo, pleksiglas) (plastika)
- Osobine ljepila: elastično lijepljenje, brzo fiksiranje
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 23°C i 50% relativnoj vlažnosti, bez izlaganja direktnoj sunčevoj svjetlosti: 12 mjeseci
2K ljepilo za plastiku REPLASTeasy transparentno
Dostupni broj proizvoda: 1
Za spajanje prozirnih ili obojenih plastičnih dijelova u prozirnom formatu
- Na bazi dvokomponentnog poliuretana, prozirne boje
- Specifična težina: 1,24 g/cm³
- Otvoreno vrijeme upotrebe: 3 min
- Tvrdoća po Shore D: 30
- Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
- Min./max. temperaturna otpornost: -35 do +90 °C
- Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje: 4 N/mm²
- Materijali za lijepljenje: polikarbonat (plastika), PMMA (akrilno staklo, pleksiglas) (plastika)
- Osobine ljepila: elastično lijepljenje, brzo fiksiranje
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 23°C i 50% relativnoj vlažnosti, bez izlaganja direktnoj sunčevoj svjetlosti: 12 mjeseci
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Sadržaj | Pakovanje | Hemijska osnova | Boja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0893 5008 | 2K ljepilo za plastiku REPLASTeasy transparentno, bezbojno | 50 ml | Patron | Dvokomponentni poliuretan | Transparentna | |
Please login to Webshop to report a bug

