Ljepila
Konstrukcijska ljepila
Ljepila za PVC
Ljepila za PVC
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
FSK sistemsko ljepilo za PVC
Za hladno zavarivanje tvrdog PVC-a u konstrukcijama plastičnih prozora i sanitarnim primjenama, za lijepljenje svih dodatnih tvrdih PVC profila
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepila
Konstrukcijska ljepila
Ljepila za PVC
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez otapala
Ne (2)
Bez silikona
Da (2)
Boja
Bijela (1)
Transparentna (1)
Hemijska osnova
Polimer vinil hlorida (2)
Količina primjene (za šipku širine 20 mm)
8 g/m (2)
Max. funkcionalna čvrstoća
4 min (1)
Max. količina primjene u površinskom lijepljenju
400 g/m2 (2)
Min. početna čvrstoća
4 min (1)
Min. temperatura otparavanja
-14 °C (1)
Min. vrijeme otparavanja
-14 (1)
Min./max. funkcionalna čvrstoća
2-4 min (2)
Min./max. temperatura obrade
5 do 35 °C (2)
Min./max. temperaturna otpornost
-40 do 130 °C (1)
Otpornost na UV zračenje
Da (2)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
24 mjeseci (2)
Sadržaj
204, 08 ml (1)
204,08 ml (1)
Specifična težina (20°C, 50% relativne vlažnosti)
0,99 g/cm³ (1)
Težinski sadržaj
200 g (2)
Viskozitet (23°C)
4000 mPas (2)
Vrijeme očvršćavanja (20°C)
24 h (2)