Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja
Primer za površinsku optimizaciju plastičnih, drvenih, kamenih i betonskih površina
  • Na bazi poliuretanske formulacije koja sadrži otapala, prozirno žute boje
  • Specifična težina prema DIN EN ISO 2811-1: 1 kg/L
  • Min. vrijeme otparavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka: 30 min
  • Min./max. temperatura obrade: 10 do 35 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na ≤ 25°C, na zatvorenom i suhom, uspravnog položaja i zaštićeno od sunčeve svjetlosti: 12 mjeseci
Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja
Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja
Dostupni broj proizvoda: 1
Primer za površinsku optimizaciju plastičnih, drvenih, kamenih i betonskih površina
  • Na bazi poliuretanske formulacije koja sadrži otapala, prozirno žute boje
  • Specifična težina prema DIN EN ISO 2811-1: 1 kg/L
  • Min. vrijeme otparavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka: 30 min
  • Min./max. temperatura obrade: 10 do 35 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na ≤ 25°C, na zatvorenom i suhom, uspravnog položaja i zaštićeno od sunčeve svjetlosti: 12 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Hemijska osnova Boja Specifična težina (prema DIN EN ISO 2811-1)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0890 10062 089010062Prajmer za plastiku/drvo/kamen prije lijepljenja/zaptivanja, 250ml 250 ml Poliuretanska formulacija koja sadrži otapala Prozirno žuta 1 kg/l
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena