
Za posebno zahtjevno lijepljenje drveta u unutrašnjim i vanjskim prostorima namijenjeno industrijskoj upotrebi. U skladu sa DIN-EN 204 D3.
- Na bazi disperzije polivinil acetata, bijele boje
- Specifična težina na 20°C: 1,10 g/cm³
- Boja nakon očvršćavanja: Prozirna
- pH vrijednost: 2,5-3,5
- Min. temperatura stvaranja filma: 8 °C
- Min./max. otvoreno vrijeme korištenja na 20°C i u količini 150 g/m²: 8-10 min
- Max. temperaturna otpornost očvrslog materijala: 80 °C
- Min. sobna temperatura, temperatura materijala i temperatura ljepila: 18 °C
- Min./max. vlažnost drveta: 8-10 %
- Min./max. vlažnost drva na otvorenom: 11-15 %
- Min./max. količina nanošenja kod montažnog lijepljenja: 120-180 g/m²
- Min./max. količina nanošenja kod površinskog lijepljenja: 100-160 g/m²
Ljepilo za drvo D3/D4 STANDARD INDUSTRY
Dostupni broj proizvoda: 1
Za posebno zahtjevno lijepljenje drveta u unutrašnjim i vanjskim prostorima namijenjeno industrijskoj upotrebi. U skladu sa DIN-EN 204 D3.
- Na bazi disperzije polivinil acetata, bijele boje
- Specifična težina na 20°C: 1,10 g/cm³
- Boja nakon očvršćavanja: Prozirna
- pH vrijednost: 2,5-3,5
- Min. temperatura stvaranja filma: 8 °C
- Min./max. otvoreno vrijeme korištenja na 20°C i u količini 150 g/m²: 8-10 min
- Max. temperaturna otpornost očvrslog materijala: 80 °C
- Min. sobna temperatura, temperatura materijala i temperatura ljepila: 18 °C
- Min./max. vlažnost drveta: 8-10 %
- Min./max. vlažnost drva na otvorenom: 11-15 %
- Min./max. količina nanošenja kod montažnog lijepljenja: 120-180 g/m²
- Min./max. količina nanošenja kod površinskog lijepljenja: 100-160 g/m²
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Težinski sadržaj | Hemijska osnova | Boja | Min. temp. stvaranja pokožice (bijela tačka) | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 10 39S | Ljepilo za drvo D3/D4 STANDARD INDUSTRY, 1.100kg | 1100 kg | Polivinilacetatna disperzija | Bijela | ca. +8 °C | |
Please login to Webshop to report a bug

