Ljepila
Ljepila za drvo
Ljepila za furnir
Ljepila za furnir
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ljepilo za furnir
Površinsko ljepilo spremno za upotrebu za radove na furniru
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepila
Ljepila za drvo
Ljepila za furnir
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bijela (3)
Hemijska osnova
Polivinilacetatna disperzija (3)
Min. sadržaj čvrste tvari
45 % (3)
Min. temp. stvaranja pokožice (bijela tačka)
ca. +5°C (3)
Min./max. vlažnost drveta
8 - 12% (3)
Otvoreno vrijeme upotrebe
10-14 min (3)
Pakovanje
Kanister (1)
Kanta (2)
pH-vrijednost
5 (3)
Potrošnja kod montažnog lijepljenja
120 -160 g/m2 (3)
Potrošnja kod površinskog lijepljenja
100 -300 g/m2 (2)
80-150 g/m2 (1)
Pritisak presanja
0,5 N/mm² (3)
Relativna vlažnost zraka
60 - 70% (3)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
12 mjeseci (3)
Specifična težina
1,10 g/cm³ (3)
Temp. otpornosti nakon sušenja (ovisno o materijalu)
80 °C (3)
Temp. prostorije, materijala i ljepila
18 - 20°C (3)
Težinski sadržaj
12 kg (1)
28 kg (2)
Viskozitet (Brookfield)
ca. 9.000 mPa.s (3)