2K Epoksidno lepilo Powerbond
Dvokomponentni sistem epoksidne smole visoke čvrstoće za popravke karoserija
  • Na bazi epoksidne smole, crne boje
  • Karakterističnog mirisa
  • Otvoreno vrijeme upotrebe na 23°C: 60 min
  • Vrijeme sušenja: 4 h
  • Specifična težina: 1.1 g/cm³
  • Tvrdoća po Shoru D prema DIN 53505: 80
  • Max. konačna čvrstoća na 23°C: 24 h
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -30 do +120 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 190 °C
  • Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje nakon četiri sata, 23°C, EN 1465: 28 N/mm²
  • Min. vlačna čvrstoća na 23°C, prema ASTM D-638: 30 N/mm²
  • Otpornost na: benzin, dizel, rashladnu tečnost, motorna i mjenjačka ulja
  • Bez VOC-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
2K Epoksidno lepilo Powerbond
2K Epoksidno lepilo Powerbond
Dostupni broj proizvoda: 1
Dvokomponentni sistem epoksidne smole visoke čvrstoće za popravke karoserija
  • Na bazi epoksidne smole, crne boje
  • Karakterističnog mirisa
  • Otvoreno vrijeme upotrebe na 23°C: 60 min
  • Vrijeme sušenja: 4 h
  • Specifična težina: 1.1 g/cm³
  • Tvrdoća po Shoru D prema DIN 53505: 80
  • Max. konačna čvrstoća na 23°C: 24 h
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -30 do +120 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 190 °C
  • Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje nakon četiri sata, 23°C, EN 1465: 28 N/mm²
  • Min. vlačna čvrstoća na 23°C, prema ASTM D-638: 30 N/mm²
  • Otpornost na: benzin, dizel, rashladnu tečnost, motorna i mjenjačka ulja
  • Bez VOC-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Pakovanje Otvoreno vrijeme upotrebe Vrijeme sušenja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 450100 08934501002K Epoksidno lepilo Powerbond, 225 ml 225 ml Dvostruki patron 60 min 4 h
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena