Ljepilo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće
Teško uklonivi osigurač i navojna masa za osiguravanje vijaka visoke čvrstoće - sistem za doziranje jednom rukom
  • Na bazi estera dimetakrilne kiseline, fluorescentno zelene boje
  • Specifična težina u skladu sa DIN EN ISO 2811-1: 1,11 g/cm³
  • Min./max. viskozitet pri uslovima na 25°C, Brookfield RVT, vreteno 2/20 o/min: 500-900 mPas
  • Pogodno za max. navoj: M25
  • Max. sposobnost popunjavanja praznina: 0,15 mm
  • Min./max. početna čvrstoća: 5-15 min
  • Min./max. funkcionalna čvrstoća: 1-3 h
  • Min./max. konačna čvrstoća: 3 h-6 h
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -55 do 175 °C
  • Bez silikona
  • Bez otapala
  • Uslovi potpunog očvršćivanja: Isključenje kisika i kontakt sa metalom (joni bakra ili željeza)
Ljepilo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće
Ljepilo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće
Dostupni broj proizvoda: 3
Teško uklonivi osigurač i navojna masa za osiguravanje vijaka visoke čvrstoće - sistem za doziranje jednom rukom
  • Na bazi estera dimetakrilne kiseline, fluorescentno zelene boje
  • Specifična težina u skladu sa DIN EN ISO 2811-1: 1,11 g/cm³
  • Min./max. viskozitet pri uslovima na 25°C, Brookfield RVT, vreteno 2/20 o/min: 500-900 mPas
  • Pogodno za max. navoj: M25
  • Max. sposobnost popunjavanja praznina: 0,15 mm
  • Min./max. početna čvrstoća: 5-15 min
  • Min./max. funkcionalna čvrstoća: 1-3 h
  • Min./max. konačna čvrstoća: 3 h-6 h
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -55 do 175 °C
  • Bez silikona
  • Bez otapala
  • Uslovi potpunog očvršćivanja: Isključenje kisika i kontakt sa metalom (joni bakra ili željeza)
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Max. prečnik navoja Max. sposobnost punjenja zazora Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 270025 0893270025Ljepilo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće, 25 g 25 g M 25 0,15 mm Zelena fluorescentna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0893 270050 0893270050Ljepilo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće, 50 g 50 g M 25 0,15 mm Zelena fluorescentna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0893 270250 0893270250Ljepilo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće, 250 g 250 g M 25 0,15 mm Zelena fluorescentna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena