
Za manipulaciju dvokomponentnim ljepilima AI-1 2K-PUR
- Težina proizvoda (po artiklu): 1378.5 g
- Materijal: Plastika - Poliamid PA
- Boja: Crna, Crvena
- Dužina: 235 mm
- Širina: 190 mm
Ručni pištolj za istiskanje duplih kartuša Al-1
Dostupni broj proizvoda: 1
Za manipulaciju dvokomponentnim ljepilima AI-1 2K-PUR
- Težina proizvoda (po artiklu): 1378.5 g
- Materijal: Plastika - Poliamid PA
- Boja: Crna, Crvena
- Dužina: 235 mm
- Širina: 190 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Težina | Materijal | Boja | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0891 60123 | Ručni pištolj za istiskanje duplih kartuša Al-1, 2X310ml | 1378.5 g | Plastika - Poliamid PA | crna, crvena | 235 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

