Aluminijska ljepljiva traka
Samoljepljiva aluminijska traka za zatvaranje i učvršćivanje rezanih površina aluminijumom laminiranih izolacijskih sistema
  • Materijal podloge: Polipropilen presvučen aluminijem
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Debljina: 0,05 mm
  • Boja: Srebrna
  • Dužina: 100 m
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 do +70 °C
  • Min./max. temperatura primjene: +10 do +30 °C
  • Ljepljiva sila na 25 mm: 6 N
  • Istezanje pri pucanju: 90%
  • Bez silikona
  • Nema otpornost na vlagu
  • Nema otpornost na UV zračenje
  • Bez olova (< 0,1 %)
  • Bez selena (< 0,1 %)
  • SVHC prema REACH (< 0,1 %)
  • Bez kratkolančanih hloriranih parafina SCCP (< 0,1 %)
  • Bez srednjelančanih hloriranih parafina MCCP (< 0,1 %)
  • Bez dugolančanih hloriranih parafina LCCP (< 0,1 %)
  • Bez rastvarača (< 1 %)
  • Bez ugljikovodičnih plastifikatora (< 0,1 %)
  • Bez halogeniranih pjenila (< 0,1 %)
  • Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %)
  • Bez granulata od otpadnih guma
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje /uslovi: 12 mjeseci na suhom, bez prašine, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i izvora toplote, na oko 20 °C i 50 % vlage
Aluminijska ljepljiva traka
Aluminijska ljepljiva traka
Dostupni broj proizvoda: 3
Samoljepljiva aluminijska traka za zatvaranje i učvršćivanje rezanih površina aluminijumom laminiranih izolacijskih sistema
  • Materijal podloge: Polipropilen presvučen aluminijem
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Debljina: 0,05 mm
  • Boja: Srebrna
  • Dužina: 100 m
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 do +70 °C
  • Min./max. temperatura primjene: +10 do +30 °C
  • Ljepljiva sila na 25 mm: 6 N
  • Istezanje pri pucanju: 90%
  • Bez silikona
  • Nema otpornost na vlagu
  • Nema otpornost na UV zračenje
  • Bez olova (< 0,1 %)
  • Bez selena (< 0,1 %)
  • SVHC prema REACH (< 0,1 %)
  • Bez kratkolančanih hloriranih parafina SCCP (< 0,1 %)
  • Bez srednjelančanih hloriranih parafina MCCP (< 0,1 %)
  • Bez dugolančanih hloriranih parafina LCCP (< 0,1 %)
  • Bez rastvarača (< 1 %)
  • Bez ugljikovodičnih plastifikatora (< 0,1 %)
  • Bez halogeniranih pjenila (< 0,1 %)
  • Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %)
  • Bez granulata od otpadnih guma
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje /uslovi: 12 mjeseci na suhom, bez prašine, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i izvora toplote, na oko 20 °C i 50 % vlage
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal podloge Osnova ljepila Debljina Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0874 100330 0874100330Aluminijska ljepljiva traka, 50mmX100m Polipropilen presvučen aluminijem Akrilat 0,05 mm Srebrna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0874 100331 0874100331Aluminijska ljepljiva traka, 75mmX100m Polipropilen presvučen aluminijem Akrilat 0,05 mm Srebrna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0874 100332 0874100332Aluminijska ljepljiva traka, 100mmX100m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena