Ljepljive trake
Ljepljive trake, univerzalne
Ljepljiva traka Filc
Ljepljiva traka Filc
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Poliester-flis ljepljiva traka
Za izolaciju, prigušivanje i zaštitu od buke, zveckanja i abrazije
/100 kom
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
Ljepljive trake
Ljepljive trake, univerzalne
Ljepljiva traka Filc
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (1)
Debljina
0,50 mm (1)
Dužina
10 m (1)
Materijal podloge
Tkani poliesterski flis (1)
Min. uzdužna otpornost na kidanje
30 N/cm (1)
Min./max. otpornost na temperaturu
-40 do 150°C (1)
Osnova ljepila
Sintetička prirodna guma (1)
Rastezljivost do pucanja
10% (1)
Širina
19 mm (1)