Poliester-platno ljepljiva traka
Za pričvršćivanje i omotavanje snopova kablova, posebno u područjima izloženim visokim temperaturama
  • Boja: Crna
  • Širina: 19 mm
  • Dužina: 25 m
  • Debljina: 0,27 mm
  • Materijal podloge: Poliester
  • Ljepljiva baza: Akrilat
  • Min./max. temperatura obrade: 150 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 150°C
  • Min. uzdužna otpornost na kidanje: 200 N/cm
  • Rastezljivost do pucanja: 20%
Poliester-platno ljepljiva traka
Poliester-platno ljepljiva traka
Dostupni broj proizvoda: 1
Za pričvršćivanje i omotavanje snopova kablova, posebno u područjima izloženim visokim temperaturama
  • Boja: Crna
  • Širina: 19 mm
  • Dužina: 25 m
  • Debljina: 0,27 mm
  • Materijal podloge: Poliester
  • Ljepljiva baza: Akrilat
  • Min./max. temperatura obrade: 150 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 150°C
  • Min. uzdužna otpornost na kidanje: 200 N/cm
  • Rastezljivost do pucanja: 20%
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Širina Dužina Debljina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 100119 0771100119Poliester-platno ljepljiva traka, 19mm, 25m Crna 19 mm 25 m 0,27 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena