Dvostrano ljepljiva montažna traka Universal
Za fiksiranje tekstilnih podloga i drugih površina, sa odličnim prianjanjem čak i na osjetljive materijale
  • Osnova ljepila: Sintetički prirodni kaučuk
  • Materijal podloge: PP folija
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Širina rolne: 50 mm
  • Dužina rolne: 25 m
  • Debljina: 155 µm
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -10 do 50 °C
  • Ograničena otpornost na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Sila prianjanja na 25 mm: 20 N
  • Istezanje pri kidanju: 490 % prema DIN EN ISO 29864
  • Zatezna čvrstoća: 21 N/cm² prema EN 14410
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci na suhom mjestu i bez prašine, 20°C i 50% relativne vlage
Dvostrano ljepljiva montažna traka Universal
Dvostrano ljepljiva montažna traka Universal
Dostupni broj proizvoda: 1
Za fiksiranje tekstilnih podloga i drugih površina, sa odličnim prianjanjem čak i na osjetljive materijale
  • Osnova ljepila: Sintetički prirodni kaučuk
  • Materijal podloge: PP folija
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Širina rolne: 50 mm
  • Dužina rolne: 25 m
  • Debljina: 155 µm
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -10 do 50 °C
  • Ograničena otpornost na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Sila prianjanja na 25 mm: 20 N
  • Istezanje pri kidanju: 490 % prema DIN EN ISO 29864
  • Zatezna čvrstoća: 21 N/cm² prema EN 14410
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci na suhom mjestu i bez prašine, 20°C i 50% relativne vlage
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Osnova ljepila Materijal podloge Boja Širina rolne
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0894 600 0894600Dvostrano ljepljiva montažna traka Universal, 50mmX25m Sintetički prirodni kaučuk PP folija Bijela (osnovni materijal) 50 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena