Dvostrano ljepljiva traka CN
Univerzalna dvostrana ljepljiva traka namijenjena za lijepljenje na različitim površinama
  • Širina: 50 mm
  • Dužina: 10 m
  • Osnova ljepila: Na bazi sintetičke gume
  • Materijal podloge: Polipropilenska folija
  • Boja: Smeđa
  • Debljina: 135 µm
  • Zatezna čvrstoća: ≥ 35 N/in
  • Max. otpornost na temperaturu: 5°C do +60°C
  • Sila lijepljenja na čelik: ≥ 8 N/2,5cm
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 21°C i 50% vlage: 12 mjeseci
Dvostrano ljepljiva traka CN
Dvostrano ljepljiva traka CN
Dostupni broj proizvoda: 1
Univerzalna dvostrana ljepljiva traka namijenjena za lijepljenje na različitim površinama
  • Širina: 50 mm
  • Dužina: 10 m
  • Osnova ljepila: Na bazi sintetičke gume
  • Materijal podloge: Polipropilenska folija
  • Boja: Smeđa
  • Debljina: 135 µm
  • Zatezna čvrstoća: ≥ 35 N/in
  • Max. otpornost na temperaturu: 5°C do +60°C
  • Sila lijepljenja na čelik: ≥ 8 N/2,5cm
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 21°C i 50% vlage: 12 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Osnova ljepila Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ETP 119048 9ETP119048Dvostrano ljepljiva traka CN, 50 mm x 10 m 50 mm 10 m Na bazi sintetičke gume Polipropilenska folija
48 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena