Dvostrano ljepljiva traka za pričvršćivanje 3M GPH-110GF
Traka za brz i jednostavan postupak trajnog prianjanja koji osigurava visoku čvrstoću i trajnost
  • Dužina: 33 m
  • Debljina: 1,1 mm
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Materijal podloge: Prilagodljiva akrilna pjena
  • Boja: Siva
  • Lajner: Crvena PE folija sa 3M™ VHB™ printom
  • Specifična težina na 20°C: 0,71 g/cm³
  • 90° prianjanje od nehrđajućeg čelika: 37 N/cm
  • Zatezna čvrstoća: 670 kPa
  • Smicajna čvrstoća preklapanja: 730 kPa
  • Kratkotrajna otpornost na temperaturu: 230 °C
  • Otpornost na temperaturu: 150 °C
  • Min. temperatura obrade: 10 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Dvostrano ljepljiva traka za pričvršćivanje 3M GPH-110GF
Dvostrano ljepljiva traka za pričvršćivanje 3M GPH-110GF
Dostupni broj proizvoda: 2
Traka za brz i jednostavan postupak trajnog prianjanja koji osigurava visoku čvrstoću i trajnost
  • Dužina: 33 m
  • Debljina: 1,1 mm
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Materijal podloge: Prilagodljiva akrilna pjena
  • Boja: Siva
  • Lajner: Crvena PE folija sa 3M™ VHB™ printom
  • Specifična težina na 20°C: 0,71 g/cm³
  • 90° prianjanje od nehrđajućeg čelika: 37 N/cm
  • Zatezna čvrstoća: 670 kPa
  • Smicajna čvrstoća preklapanja: 730 kPa
  • Kratkotrajna otpornost na temperaturu: 230 °C
  • Otpornost na temperaturu: 150 °C
  • Min. temperatura obrade: 10 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Debljina Osnova ljepila
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5M11 01233 5M1101233Dvostrano ljepljiva traka za pričvršćivanje 3M GPH-110GF, 12 mm 12 mm 33 m 1,1 mm Akrilat
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
5M11 01933 5M1101933Dvostrano ljepljiva traka za pričvršćivanje 3M GPH-110GF, 19 mm
14 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena