Jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije EURASOL P
Ljepljiva traka na bazi papira za trajno hermetičko lijepljenje u unutrašnjim prostorima 
  • Dužina: 25 m
  • Osnova ljepila: Sintetički papir
  • Materijal podloge: Akrilatna disperzija
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Min./max. temperatura obrade: 0 do 50 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 100 °C
  • Bez otapala
  • Održivost: Niska emisija/zagađenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno, u zatvorenom originalnom pakovanju na +5°C do +23°C i 50% do 60% vlažnosti
Jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije EURASOL P
Jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije EURASOL P
Dostupni broj proizvoda: 2
Ljepljiva traka na bazi papira za trajno hermetičko lijepljenje u unutrašnjim prostorima 
  • Dužina: 25 m
  • Osnova ljepila: Sintetički papir
  • Materijal podloge: Akrilatna disperzija
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Min./max. temperatura obrade: 0 do 50 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 100 °C
  • Bez otapala
  • Održivost: Niska emisija/zagađenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno, u zatvorenom originalnom pakovanju na +5°C do +23°C i 50% do 60% vlažnosti
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Osnova ljepila Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0992 810060 0992810060Jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije EURASOL P, 60mm x 25m 60 mm 25 m Sintetički papir Akrilatna disperzija
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 810190 0992810190Jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije EURASOL P, 190mm x 25m
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena