Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL
Ekstremno jaka, višestruko upotrebljiva ljepljiva traka koja propušta zrak
  • Širina: 60 mm
  • Dužina; 25 m
  • Osnova ljepila: PE film sa mrežicom
  • Materijal podloge: Akrilatna disperzija
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Min./max. temperatura obrade: 0 do 50 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 100 °C
  • Otpornost na UV zračenje: 3 mjeseca
  • Bez otapala
  • Održivost: Niska emisija/zagađenje
Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL
Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL
Dostupni broj proizvoda: 1
Ekstremno jaka, višestruko upotrebljiva ljepljiva traka koja propušta zrak
  • Širina: 60 mm
  • Dužina; 25 m
  • Osnova ljepila: PE film sa mrežicom
  • Materijal podloge: Akrilatna disperzija
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Min./max. temperatura obrade: 0 do 50 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 100 °C
  • Otpornost na UV zračenje: 3 mjeseca
  • Bez otapala
  • Održivost: Niska emisija/zagađenje
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Osnova ljepila Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0992 700050 0992700050Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL, 60mm x 25m 60 mm 25 m PE film sa mrežicom Akrilatna disperzija
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena