Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX
UV-stabilna i na atmosferske utjecaje otporna ljepljiva traka za hermetička i vjetronepropusna lijepljenja
  • Dužina: 25 m
  • Osnova ljepila: PE film sa mrežicom
  • Materijal podloge: Akrilatna disperzija
  • Boja: Crna
  • Min./max. temperatura obrade: -10 do 50 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 100 °C
  • Otpornost na UV zračenje: 12 mjeseci
  • Bez otapala
  • Održivost: Niska emisija/zagađenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno, u zatvorenom originalnom pakovanju na +5°C do +23°C i vlažnosti od 50% do 60%
Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX
Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX
Dostupni broj proizvoda: 3
UV-stabilna i na atmosferske utjecaje otporna ljepljiva traka za hermetička i vjetronepropusna lijepljenja
  • Dužina: 25 m
  • Osnova ljepila: PE film sa mrežicom
  • Materijal podloge: Akrilatna disperzija
  • Boja: Crna
  • Min./max. temperatura obrade: -10 do 50 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 100 °C
  • Otpornost na UV zračenje: 12 mjeseci
  • Bez otapala
  • Održivost: Niska emisija/zagađenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno, u zatvorenom originalnom pakovanju na +5°C do +23°C i vlažnosti od 50% do 60%
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Osnova ljepila Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0992 710160 0992710160Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX, 60mm x 25m 60 mm 25 m PE film sa mrežicom Akrilatna disperzija
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 710161 0992710161Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX, 190mm x 25m
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 710162 0992710162Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX, 100mm x 25m
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena