Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
Za zaptivanje transportnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona
  • Materijal podloge: PP folija
  • Ljepljiva baza: Akrilat
  • Dizajn: Glatko
  • Širina: 50 mm
  • Dužina: 66 m
  • Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm: 8 N
  • Min./max. temperatura obrade: 20 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 100 °C
  • Otporno na UV zračenje
  • Bez otpornosti na vlagu
Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
Dostupni broj proizvoda: 2
Za zaptivanje transportnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona
  • Materijal podloge: PP folija
  • Ljepljiva baza: Akrilat
  • Dizajn: Glatko
  • Širina: 50 mm
  • Dužina: 66 m
  • Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm: 8 N
  • Min./max. temperatura obrade: 20 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 100 °C
  • Otporno na UV zračenje
  • Bez otpornosti na vlagu
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal podloge Osnova ljepila Boja Izgled
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0985 0502 09850502Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m PP folija Akrilat Smeđa Glatka
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0985 0504 09850504Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m PP folija Akrilat Transparentna
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena