PVC ljepljiva traka za pakovanje
Transparentna PVC ljepljiva traka sa prirodnim gumastim ljepilom, otporna na vlagu i kiseline
  • Materijal podloge: PVC folija
  • Ljepljiva osnova: Prirodna guma
  • Boja: Transparentna
  • Dizajn: Reljefni
  • Širina: 50 mm
  • Dužina: 66 m
  • Debljina: 0,055 mm
  • Istezanje pri kidanju: 70%
  • Dinamička sila odljepljivanja pri 25 mm: 4,5 N
  • Min./max. temperatura primjene: +20 do +30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 do +80 °C
  • Bez UV otpornosti
  • Bez otpornosti na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na 20°C i 50% vlage
PVC ljepljiva traka za pakovanje
PVC ljepljiva traka za pakovanje
Dostupni broj proizvoda: 1
Transparentna PVC ljepljiva traka sa prirodnim gumastim ljepilom, otporna na vlagu i kiseline
  • Materijal podloge: PVC folija
  • Ljepljiva osnova: Prirodna guma
  • Boja: Transparentna
  • Dizajn: Reljefni
  • Širina: 50 mm
  • Dužina: 66 m
  • Debljina: 0,055 mm
  • Istezanje pri kidanju: 70%
  • Dinamička sila odljepljivanja pri 25 mm: 4,5 N
  • Min./max. temperatura primjene: +20 do +30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 do +80 °C
  • Bez UV otpornosti
  • Bez otpornosti na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na 20°C i 50% vlage
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal podloge Ljepljiva osnova Boja Dizajn
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0985 050 0985050PVC ljepljiva traka za pakovanje, 50mmX66m PVC folija Prirodna guma Transparentna Reljefni
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena