3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328

Za opću namjenu, odličnog prianjanja na različite površine, bez tragova ljepila prilikom uklanjanja


  • Dužina: 50 m
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Materijal podloge: Krep papir zasićen lateksom
  • Boja: Bež
  • Debljina: 0,135 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 5°C do + 40°C
  • Max. otpornost na temperaturu: 80°C
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Bez otpornosti na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328
3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328
Dostupni broj proizvoda: 5

Za opću namjenu, odličnog prianjanja na različite površine, bez tragova ljepila prilikom uklanjanja


  • Dužina: 50 m
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Materijal podloge: Krep papir zasićen lateksom
  • Boja: Bež
  • Debljina: 0,135 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 5°C do + 40°C
  • Max. otpornost na temperaturu: 80°C
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Bez otpornosti na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Osnova ljepila Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
X3M 06304 X3M063043M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328, 18mmx50m 18 mm 50 m Prirodna guma Krep papir zasićen lateksom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
X3M 06309 X3M063093M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328, 24mmx50m 24 mm 50 m Prirodna guma Krep papir zasićen lateksom
36 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
X3M 06310 X3M063103M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328, 30mmx50m 30 mm 50 m Prirodna guma Krep papir zasićen lateksom
32 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
X3M 06311 X3M063113M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328, 36mmx50m 36 mm 50 m Prirodna guma Krep papir zasićen lateksom
24 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
X3M 06313 X3M063133M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, bež 2328, 48mmx50m 48 mm 50 m Prirodna guma Krep papir zasićen lateksom
24 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena