3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, plava 3434
Za najzahtjevnije radne uslove, odličnog prijanjanja, otporna na vlagu i vodu, bez tragova ljepila nakon uklanjanja
  • Dužina: 50 m
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Materijal podloge: Krep papir
  • Boja: Plava
  • Debljina: 0,18 mm
  • Rastezljivost do pucanja: 10,5 %
  • Min./max. temperatura obrade: 5°C do + 40°C
  • Max. otpornost na temperaturu: 110°C
  • Nije otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, plava 3434
3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, plava 3434
Dostupni broj proizvoda: 1
Za najzahtjevnije radne uslove, odličnog prijanjanja, otporna na vlagu i vodu, bez tragova ljepila nakon uklanjanja
  • Dužina: 50 m
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Materijal podloge: Krep papir
  • Boja: Plava
  • Debljina: 0,18 mm
  • Rastezljivost do pucanja: 10,5 %
  • Min./max. temperatura obrade: 5°C do + 40°C
  • Max. otpornost na temperaturu: 110°C
  • Nije otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Osnova ljepila Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
X3M 07899 X3M078993M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, plava 3434, 48mmx50m 48 mm 50 m Prirodna guma Krep papir
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena