Precizna krep traka
Specijalna papirna traka za veće zahtijeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima
Specijalna papirna traka za veće zahtijeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima
  • Ljepljiva baza: akrilati
  • Materijal podloge ljepljive trake: japanski rižin papir
  • Boja: žuta (osnovni materijal)
  • Dužina: 50 m
  • Debljina: 85 µm
  • Istezanje pri prekidu: 3%
  • Min/Max. temperatura obrade: 5 do 40°C
  • Maksimalna otpornost na temperaturu: 100°C
  • Otpornost na UV zračenje: 4 mjeseca, vremenski uvjeti na otvorenom
  • Otpornost na vlagu: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeti: 24 mjeseca / na 20°C i 50% vlažnosti
Precizna krep traka
Precizna krep traka
Dostupni broj proizvoda: 5
Specijalna papirna traka za veće zahtijeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima
Specijalna papirna traka za veće zahtijeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima
  • Ljepljiva baza: akrilati
  • Materijal podloge ljepljive trake: japanski rižin papir
  • Boja: žuta (osnovni materijal)
  • Dužina: 50 m
  • Debljina: 85 µm
  • Istezanje pri prekidu: 3%
  • Min/Max. temperatura obrade: 5 do 40°C
  • Maksimalna otpornost na temperaturu: 100°C
  • Otpornost na UV zračenje: 4 mjeseca, vremenski uvjeti na otvorenom
  • Otpornost na vlagu: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeti: 24 mjeseca / na 20°C i 50% vlažnosti
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Osnova ljepila Nosač
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0992 000319 0992000319Precizna krep traka, 19mm 19 mm 50 m Akrilati Japanski rižin papir
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 000325 0992000325Precizna krep traka, 25mm 25 mm 50 m Akrilati Japanski rižin papir
9 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 000330 0992000330Precizna krep traka, 30mm 30 mm 50 m Akrilati Japanski rižin papir
8 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 000338 0992000338Precizna krep traka, 38mm 38 mm 50 m Akrilati Japanski rižin papir
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 000350 0992000350Precizna krep traka, 50mm 50 mm 50 m Akrilati Japanski rižin papir
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena