
Bijela samoljepljiva pjenasta traka je idealna za maskiranje i zaptivanje otvora na vratima, otvora poklopca motora ili prtljažnika i drugih dijelova vozila
- Materijal trake: Poliuretanska pjena
- Tip ljepila: Guma
- Boja: Bijela
Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge
Dostupni broj proizvoda: 2
Bijela samoljepljiva pjenasta traka je idealna za maskiranje i zaptivanje otvora na vratima, otvora poklopca motora ili prtljažnika i drugih dijelova vozila
- Materijal trake: Poliuretanska pjena
- Tip ljepila: Guma
- Boja: Bijela
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Širina | Dužina | Materijal trake | Tip ljepila | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3M 09678 | Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge, 13mm, 50m, bijela | 13 mm | 50 m | Poliuretanska pjena | Guma | |
| X3M 09973 | Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge, 19mm, 50m, bijela | 19 mm | 35 m | Poliuretanska pjena | Guma | |
Please login to Webshop to report a bug

