Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge PLUS 50421
Plava pjenasta (spužvasta) traka je idealna za maskiranje otvora na vratima, otvora na poklopcu motora ili prtljažnika koje je potrebno zalijepiti i zabrtviti tokom lakiranja automobila
  • Materijal trake: Poliuretanska pjena
  • Tip ljepila: Guma
  • Boja: Plava
Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge PLUS 50421
Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge PLUS 50421
Dostupni broj proizvoda: 1
Plava pjenasta (spužvasta) traka je idealna za maskiranje otvora na vratima, otvora na poklopcu motora ili prtljažnika koje je potrebno zalijepiti i zabrtviti tokom lakiranja automobila
  • Materijal trake: Poliuretanska pjena
  • Tip ljepila: Guma
  • Boja: Plava
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Materijal trake Tip ljepila
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
X3M 50421 X3M50421Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge PLUS 50421, 21mm, 7m, plava 21 mm 7 m Poliuretanska pjena Guma
1 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena