Ljepljive trake
Ljepljive trake za zaptivanje
Zaptivna traka Butil
Zaptivna traka Butil
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Butilna zaptivna vrpca
Visoko ljepljiva, samopovezujuća okrugla zaptivna traka od butil gume za preklapajuće zaptivanje
/1 kom
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
Ljepljive trake
Ljepljive trake za zaptivanje
Zaptivna traka Butil
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (1)
Broj vrpci
5 kom (1)
Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm
30 N (1)
Dužina role
50 m (1)
Materijal podloge
Butilna prirodna guma (1)
Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu
150 °C (1)
Min./max. otpornost na temperaturu
-40 do 100 °C (1)
Min./max. temperatura obrade
5 do 30 °C (1)
Minimalna tlačna čvrstoća
0.08 (1)
Otpornost na UV zračenje
Da (1)
Razred građevinskog materijala prema DIN 4102
B2 (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
Neograničen (1)
Shore tvrdoća OO (DIN EN ISO 868)
50 (1)
Specifična težina (na 20°C)
1.7 g/cm³ (1)
Vanjski prečnik
3 mm (1)