Zaptivna EPDM traka od kaučuka
Posebno otporna na starenje i vremenske uvjete zaptivna traka za zahtjevno, trajno zaptivanje u unutarnjim i vanjskim prostorima
  • Boja: Crna
  • Materijal podloge: Etilen propilen dien prirodna guma
  • Hemijska osnova ljepila: Akrilatna disperzija
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -30 do 100 °C
  • Otpornost na UV zračenje: Da
Zaptivna EPDM traka od kaučuka
Zaptivna EPDM traka od kaučuka
Dostupni broj proizvoda: 1
Posebno otporna na starenje i vremenske uvjete zaptivna traka za zahtjevno, trajno zaptivanje u unutarnjim i vanjskim prostorima
  • Boja: Crna
  • Materijal podloge: Etilen propilen dien prirodna guma
  • Hemijska osnova ljepila: Akrilatna disperzija
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -30 do 100 °C
  • Otpornost na UV zračenje: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina role Debljina Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0875 850330 0875850330Zaptivna EPDM traka od kaučuka, 3X30 mm, 10 m 30 mm 10 m 3 mm Crna
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena