Samozavarujuća skupljajuća traka
Samovulkanizirajuća traka za zaptivanje različitih materijala na način koji je vodootporan i nepropustan za vodenu paru
  • Dužina: 10 m
  • Boja: Crna
  • Materijal podloge: Poliizobutilen
  • Ukupna debljina: 500 µm
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 90 °C
  • Rastezljivost do pucanja prema DIN EN 14410: 600%
  • Dielektrična čvrstoća: 40 kV/mm
  • Otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Otporno na ozon
  • Otporno na razrjeđivače
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno u suhom skladištu, bez prašine, na 20°C i 50% vlažnosti
Samozavarujuća skupljajuća traka
Samozavarujuća skupljajuća traka
Dostupni broj proizvoda: 2
Samovulkanizirajuća traka za zaptivanje različitih materijala na način koji je vodootporan i nepropustan za vodenu paru
  • Dužina: 10 m
  • Boja: Crna
  • Materijal podloge: Poliizobutilen
  • Ukupna debljina: 500 µm
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 90 °C
  • Rastezljivost do pucanja prema DIN EN 14410: 600%
  • Dielektrična čvrstoća: 40 kV/mm
  • Otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Otporno na ozon
  • Otporno na razrjeđivače
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno u suhom skladištu, bez prašine, na 20°C i 50% vlažnosti
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Boja Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0985 0771 09850771Samozavarujuća skupljajuća traka, 19mmX10m 19 mm 10 m Crna Poliizobutilen
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0985 0772 09850772Samozavarujuća skupljajuća traka, 38mmX10m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena