Zaptivna traka Flextape Aktiv B/SK
Za zaptivanje prozora sa posebnom, aktivnom membranom za zaptivanje unutrašnjih i vanjskih spojeva
  • Širina: 70 mm
  • Dužina role: 50 m
  • Boja: Antracit
  • Materijal podloge: PP flis
  • Debljina: 0,35 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 45 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 80 °C
  • Min. otpornost na jaku kišu (pritisak) prema DIN EN 1027: 600 Pa
  • Otpornost na UV zračenje: 3 mjeseca na otvorenom
  • Razred građevinskog materijala prema DIN 4102: B2
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C: 12 mjeseci
Zaptivna traka Flextape Aktiv B/SK
Zaptivna traka Flextape Aktiv B/SK
Dostupni broj proizvoda: 1
Za zaptivanje prozora sa posebnom, aktivnom membranom za zaptivanje unutrašnjih i vanjskih spojeva
  • Širina: 70 mm
  • Dužina role: 50 m
  • Boja: Antracit
  • Materijal podloge: PP flis
  • Debljina: 0,35 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 45 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 80 °C
  • Min. otpornost na jaku kišu (pritisak) prema DIN EN 1027: 600 Pa
  • Otpornost na UV zračenje: 3 mjeseca na otvorenom
  • Razred građevinskog materijala prema DIN 4102: B2
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C: 12 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina role Boja Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0875 162070 0875162070Zaptivna traka Flextape Aktiv B/SK, 70mm/50m 70 mm 50 m Antracit PP flis
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena