Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-305
Sa aktivnom membranom za sušenje, pogodno za unutrašnje i vanjsko zaptivanje spojeva
  • Boja: Bijela
  • Materijal podloge: PET flis
  • Debljina: 0,4 mm
  • Min./max. temperatura obrade: -5 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -30 do 100 °C
  • Min. otpornost na jaku kišu (pritisak) prema DIN EN 1027: 900 Pa
  • Max. vanjska izloženost: 3 mjeseca
  • Otpornost na UV zračenje: 9 mjeseci
  • Razred građevinskog materijala prema DIN EN 13501-1: E - normalno zapaljivo
  • Održivost: Niska emisija/zagađenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 15°C do 20°C: 12 mjeseci
Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-305
Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-305
Dostupni broj proizvoda: 5
Sa aktivnom membranom za sušenje, pogodno za unutrašnje i vanjsko zaptivanje spojeva
  • Boja: Bijela
  • Materijal podloge: PET flis
  • Debljina: 0,4 mm
  • Min./max. temperatura obrade: -5 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -30 do 100 °C
  • Min. otpornost na jaku kišu (pritisak) prema DIN EN 1027: 900 Pa
  • Max. vanjska izloženost: 3 mjeseca
  • Otpornost na UV zračenje: 9 mjeseci
  • Razred građevinskog materijala prema DIN EN 13501-1: E - normalno zapaljivo
  • Održivost: Niska emisija/zagađenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 15°C do 20°C: 12 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina role Boja Materijal podloge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0875 594070 0875594070Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-305, 70 mm 70 mm 40 m Bijela PET flis
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 594100 0875594100Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-305, 100 mm 100 mm 40 m Bijela PET flis
4 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 594150 0875594150Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-305, 150 mm 150 mm 40 m Bijela PET flis
4 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 594200 0875594200Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-305, 200 mm 200 mm 20 m Bijela PET flis
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 594250 0875594250Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-305, 250 mm 250 mm 20 m Bijela PET flis
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena