Butilni predpremaz
Prajmer za poboljšanje prianjanja butilnih i bitumenskih traka na poroznim i upijajućim površinama
  • Hemijska osnova: Sintetička prirodna guma koja sadrži rastvarače
  • Boja: Transparentna, žućkasta
  • Specifična težina (na 20°C, prema DIN 51757): 0,75 g/cm³
  • Min./max. količina nanošenja u volumen/površina: 150-250 mL/m² zavisno od upijajuće moći površine 
  • Min. vrijeme otparavanja: 10 min
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na hladnom i suhom mjestu, u originalno zatvorenoj ambalaži
Butilni predpremaz
Butilni predpremaz
Dostupni broj proizvoda: 1
Prajmer za poboljšanje prianjanja butilnih i bitumenskih traka na poroznim i upijajućim površinama
  • Hemijska osnova: Sintetička prirodna guma koja sadrži rastvarače
  • Boja: Transparentna, žućkasta
  • Specifična težina (na 20°C, prema DIN 51757): 0,75 g/cm³
  • Min./max. količina nanošenja u volumen/površina: 150-250 mL/m² zavisno od upijajuće moći površine 
  • Min. vrijeme otparavanja: 10 min
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na hladnom i suhom mjestu, u originalno zatvorenoj ambalaži
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Hemijska osnova Boja Sadržaj Specifična težina (na 20°C, prema DIN 51757)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0892 875 0892875Butilni predpremaz, 750ml Sintetička prirodna guma koja sadrži rastvarače Transparentna, žućkasta 750 ml 0,75 g/cm³
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena