Maziva i odstranjivači hrđe
Masti za podmazivanje
Masti za žičanu užad
Masti za žičanu užad
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Mast u spreju za žičanu užad
Zaštitni vosak sa OMC2 tehnologijom, za podmazivanje i konzerviranje
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Maziva i odstranjivači hrđe
Masti za podmazivanje
Masti za žičanu užad
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez AOX-a
Da (1)
Bez silikona
Da (1)
Bez smole
da (1)
Boja
Smeđa (1)
Hemijska osnova
Sintetički vosak oksidans (1)
Min./max. temperaturni uslovi
-40 °C do 120 °C (1)
Miris
Karakterističan (1)
Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802
Nema mrlja hrđe nakon 7 ciklusa (1)
Ponašanje u prisustvu vode prema DIN 51807-1
0-90 (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
24 mjeseca (1)
Sadržaj
500 ml (1)
Specifična težina na 20°C
0,775 g/cm³ (1)