Dugotrajna mast sa PTFE HHS 200
Dugotrajna bijela mast sa PTFE, postojana na prašinu i prljavštinu, za primjenu u održavanju
  • Hemijska osnova: Mineralno ulje
  • Uljna baza: Mineralno ulje
  • Boja: Briljantno bijela
  • Miris/miris: Karakterističan
  • Gustoća: 0,78 g/cm³
  • Min. temperaturni uvjeti: -15 °C
  • Maks. temperaturni uvjeti: 130 °C
  • Min. plamište: 200 °C
  • Bez silikona: Da
  • Bez kiseline: Da
  • Bez smole: Da
  • Bez AOX-a: Da
  • Otpornost na: vodu, slanu vodu, slabe lužine, slabe kiseline
  • Kompatibilnost materijala: čelik, teški metali koji ne sadrže željezo, nehrđajući čelik, EPDM, FKM, NBR
  • Sadržaj: 400 ml
  • Težina sadržaja: 246 g
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mjeseca
Dugotrajna mast sa PTFE HHS 200
Dugotrajna mast sa PTFE HHS 200
Dostupni broj proizvoda: 1
Dugotrajna bijela mast sa PTFE, postojana na prašinu i prljavštinu, za primjenu u održavanju
  • Hemijska osnova: Mineralno ulje
  • Uljna baza: Mineralno ulje
  • Boja: Briljantno bijela
  • Miris/miris: Karakterističan
  • Gustoća: 0,78 g/cm³
  • Min. temperaturni uvjeti: -15 °C
  • Maks. temperaturni uvjeti: 130 °C
  • Min. plamište: 200 °C
  • Bez silikona: Da
  • Bez kiseline: Da
  • Bez smole: Da
  • Bez AOX-a: Da
  • Otpornost na: vodu, slanu vodu, slabe lužine, slabe kiseline
  • Kompatibilnost materijala: čelik, teški metali koji ne sadrže željezo, nehrđajući čelik, EPDM, FKM, NBR
  • Sadržaj: 400 ml
  • Težina sadržaja: 246 g
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Bazno ulje Sadržaj Hemijska osnova Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 1067 08931067Dugotrajna mast sa PTFE HHS 200, 400ml Mineralno 400 ml Ugljikovodonici Bijela
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena